Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoEngranaje helicoidal
- Caudal máximo3.6 gpm
- Presión máxima300 psi
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3/8 pulg.
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido - Construcción estándar
- Materiales húmedosEngranajes de acero endurecido, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido
- Tamaño del flujoTamaño 01 = 0.001 GPR
- SelloSello mecánico
- Conjunto de configuraciónBrida montada con válvula de alivio
- Folleto de productos de apoyo
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro