Motion
S00202
Lubricante para cadena o cable de máxima presión - 11 oz, lata de aerosol, no apto para alimentos, -20 a +300 °F
Artículo MI #00866776
No. Fabricante S00202
Precio16.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para cadena o cable de máxima presión - 11 oz, lata de aerosol, no apto para alimentos, -20 a +300 °F
Artículo MI #00866776
No. Fabricante S00202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0202000 LUBRICANTE DE CADENA Y PASADOR DE MOLY
  • El aceite de alta viscosidad se adhiere a las piezas móviles
  • La acción de espuma penetra en las tolerancias estrechas de los casquillos y pasadores de transmisión de la cadena para proporcionar una lubricación duradera
  • Reduce el desgaste por fricción en las piezas móviles y en aplicaciones de metal a metal
  • El aditivo Moly mejora la capacidad para manejar mayores requisitos de presión de tensión de arranque
  • DE CUALQUIER MANERA, la válvula de PULVERIZACIÓN permite aplicar material a la superficie cuando la lata se mantiene en posición vertical o invertida
  • Usos: accionamientos de cadena y pasadores, carretillas elevadoras, conjuntos de eslabones y rodillos, maquinaria, rodillos de soporte de trabajo, líneas de montaje, equipos de embalaje, motocicletas y bicicletas, cadenas, piñones, cortadoras, barras de corte, motosierras, casquillos, cadenas de elevación, transportadores y tractores

Especificaciones

  • Tipo
    Presión extrema
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Amarillo
  • Rango de temperatura
    -20 a +300 °F
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.94
  • UPC_NO
    075577902026
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.99 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo