Descripción general
Descripción del fabricante
VG-730-07 BLOQUE DE ESQUINA
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.
Especificaciones
- Tipo de accesorioGuías cónicas
- MaterialUHMW-PE
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Ancho3.0000 pulg.
- Longitud3.0000 pulg.
- Altura total1.2500 pulg.
- Tipo de raílInserto de bloque de esquina
- Ancho máximo de la vaina3.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405280700
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.55 lb
- Detalles adicionalesBloque de esquina: 0.71" An. x 1.25" Al. x 3" L Blanco UHMW-PE
- Número de catálogo del fabricanteVG-730-07
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad