Motion
BW 0,625 TEF DE MONTAJE DEL PILOTO

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT TEF

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00866829
No. Fabricante BW .625 PILOT MOUNT TEF
Precio939.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT TEF

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00866829
No. Fabricante BW .625 PILOT MOUNT TEF
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
Su precio$939.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
800102 TEF DE MONTAJE EN PILOTO

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Capacidad máxima de par dinámico
    30 pulg.
  • Función
    Tensado
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Diámetro total
    2.89 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Inercia del variador
    0.86 lb-pulg2
  • Inercia del eje
    0.98 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    2.1250 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, #8-32 Tornillos @ 90° en un círculo de 2.437 pulgadas
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente de Teflon (muy bajo)
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Azul
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    100 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    4.173 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.07 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    2825 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    1.90 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.038
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.201 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.630 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    BW
  • Peso
    3.50 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Embrague ligero refrigerado por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. El adaptador que aparece debajo de los accesorios permite su uso como freno. Revestimiento especial de teflón para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una vida útil muy larga.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284153270

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo