Descripción general
- De acción rápida, afloja rápidamente el óxido a la vez que penetra la grasa y la suciedad
- Aceite transparente que no mancha, la película ligera desplaza la humedad y actúa como un preventivo de la corrosión
- La corriente de chorro pulveriza hasta 2' para una aplicación segura y precisa
- Compuesto de una capa para prevenir el óxido y la corrosión
- Aroma de vainilla
- Usos: liberan orejetas y pernos oxidados o congelados, trabajos de reparación, revisión general, uso en piezas mecanizadas con o sin fosfato, piezas automotrices, ejes de manivela, otros componentes metálicos
Especificaciones
- TipoPenetrante
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tamaño del contenedor10 oz
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Temperatura máxima de funcionamiento550 °F
- ComposiciónDinonilnaftaleno sulfonato de calcio, dióxido de carbono, aceite parafínico pesado, disolvente alifático
- Rango de temperatura-20 a +550 °F
- AplicaciónPropósito general
- ColorAmarillo
- CertificaciónNSF H2
- RegulacionesReglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
- Punto de inflamaciónMás de 200 °F
- Peso neto10 oz.
- InflamabilidadInflamable
- Número de Upc del fabricante075577901036
- UPC_NO075577901036
- Características y beneficios• De acción rápida, afloja rápidamente el óxido mientras penetra la grasa y la suciedad • Aceite transparente que no mancha, película ligera que desplaza la humedad y actúa como un preventivo de la corrosión • Jet stream pulveriza hasta 2' para una aplicación segura y precisa • Compuesto de una capa que previene el óxido y la corrosión • Aroma de vainilla • Usos: libera pernos y orejetas oxidados o congelados, trabajos de reparación, revisión general, uso en piezas mecanizadas con o sin fosfato, piezas de automoción, cigüeñales, otros componentes metálicos
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido inflamable (categoría 3)
- Base lubricanteAceite mineral
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Calificación NSFH2 Grado alimentario
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 °F a 550 °F
- Base penetrantePetróleo
- SerieLU103
- Gravedad específica0.8
- Estándares cumplidosNSF registrado n.o 127526
- Contenido de VOC0.0085
- Peso0.93 lb