Motion
18AP06
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 18AP06 , 10.8 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #00866953
No. Fabricante 18AP06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 18AP06 , 10.8 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #00866953
No. Fabricante 18AP06

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18AP06-1A BOMBA

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Engranaje helicoidal
  • Caudal máximo
    10.8 gpm
  • Presión máxima
    150 psi
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido - Construcción estándar
  • Materiales húmedos
    Engranajes de hierro dúctil, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido/hierro dúctil
  • Tamaño del flujo
    Tamaño 06 = 0.006 GPR
  • Sello
    Embalaje
  • Conjunto de configuración
    Brida montada con válvula de alivio
  • Folleto de productos de apoyo
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo