Descripción general
- Grasa de acoplamiento estándar KSG especialmente formulada para su uso en aplicaciones de acoplamiento estándar
- Grasa de acoplamiento de alto rendimiento KHP especialmente formulada para su uso en acoplamientos de alta velocidad (equilibrados)
- El espesante de polietileno utilizado en KSG y KHP evita la separación centrífuga del aceite. Superior a las grasas a base de litio
Especificaciones
- AplicaciónSector industrial de uso general
- TipoKSG - Grasa estándar
- Tamaño del contenedorLata de 5 lb
- Tipo de contenedorPuede
- Rango de temperatura-40 a +190
- Número de Upc del fabricante662384633863
- Número de catálogo del fabricanteCAJA KSG 5LB
- Peso35.11 lb
- Página de producto del fabricante
- Detalles adicionalesPara uso con velocidades de motor estándar.