1AP06
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 1AP06 , 10.8 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #00867139
No. Fabricante 1AP06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 1AP06 , 10.8 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #00867139
No. Fabricante 1AP06

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1AP06 BOMBA

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Engranaje helicoidal
  • Caudal máximo
    10.8 gpm
  • Presión máxima
    150 psi
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido - Construcción estándar
  • Materiales húmedos
    Engranajes de hierro dúctil, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido/hierro dúctil
  • Tamaño del flujo
    Tamaño 08 = 0.008 GPR
  • Sello
    Embalaje
  • Conjunto de configuración
    Montaje en pie
  • Folleto de productos de apoyo
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo