Descripción general
- Grafito de alta lubricidad que se adhiere a la mayoría de las superficies con una preparación mínima de la superficie
- El aire se seca rápidamente a temperatura ambiente para proporcionar una lubricación limpia y duradera
- También conductora y puede utilizarse cuando se requieren lubricación y propiedades eléctricas
- Eficaz en temperaturas de hasta 850°F constantes y 1,000°F intermitentes
- El bajo coeficiente de fricción (0,123) permite que las piezas se muevan fácilmente
- Usos: lubricación previa al montaje de piezas móviles, mecanismos de venta, máquinas y estacionamiento, medidores, automoción e industrial, juntas, cojinetes, cadenas, resortes, cierres, casquillos y juntas
- Precio por cada
Especificaciones
- TipoGrafito de película seca
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tamaño del contenedor10 oz
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Rango de temperatura-40 a +850 °F
- ComposiciónButano, Heptano, Propano, Tolueno, 2-Propanol
- ColorNegro
- CertificaciónNSF H2
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.94
- Detalles adicionalesCoeficiente de fricción 0,123
- Página de producto del fabricante
- Peso0.93 lb