VG-730-09
CAMISETA DE BLOQUE EN ESQUINA 2.25
Artículo MI #00867161
No. Fabricante VG-730-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CAMISETA DE BLOQUE EN ESQUINA 2.25
Artículo MI #00867161
No. Fabricante VG-730-09
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-730-09 BLOQUE DE ESQUINA
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Guías cónicas
  • Material
    UHMW-PE
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Ancho
    3.0000 pulg.
  • Longitud
    3.0000 pulg.
  • Altura total
    2.2500 pulg.
  • Tipo de raíl
    Inserto de bloque de esquina
  • Ancho máximo de la vaina
    3.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405280731
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Detalles adicionales
    Bloque de esquina: 0.71" An. x 2.25" Al. x 3" L Blanco UHMW-PE
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-730-09

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo