Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno10 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Capacidad de carga dinámica radial9810 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 180 °C
- Diámetro de la cabeza26 mm
- Diámetro de la bola19.05 mm
- Longitud hasta el centro de la bola48 mm
- Altura total61 mm
- Longitud de la rosca del mango29 mm
- SeriePOS
- UPC_NO4549557049361
- Catálogo del fabricante
- Peso0.12 lb
- Diámetro exterior máximo26 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación