KSG 35LB
Grasa - KSG - Grasa estándar, polietileno, composición de litio, tamaño de cubo, contenedor de cubo, -40 a +190
Artículo MI #00867265
No. Fabricante KSG 35LB
Precio2,372.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa - KSG - Grasa estándar, polietileno, composición de litio, tamaño de cubo, contenedor de cubo, -40 a +190
Artículo MI #00867265
No. Fabricante KSG 35LB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,372.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KSG 35LB
  • Grasa de acoplamiento estándar KSG especialmente formulada para su uso en aplicaciones de acoplamiento estándar
  • Grasa de acoplamiento de alto rendimiento KHP especialmente formulada para su uso en acoplamientos de alta velocidad (equilibrados)
  • El espesante de polietileno utilizado en KSG y KHP evita la separación centrífuga del aceite. Superior a las grasas a base de litio

Especificaciones

  • Aplicación
    Sector industrial de uso general
  • Tipo
    KSG - Grasa estándar
  • Tamaño del contenedor
    Cubeta
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Composición
    Polietileno, litio
  • Rango de temperatura
    -40 a +190
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    190 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    KSG
  • Número de Upc del fabricante
    662384601954
  • UPC_NO
    662384601954
  • Número de catálogo del fabricante
    KSG 35LB
  • Peso
    37.94 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Para uso con velocidades de motor estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo