Descripción general
- Grasa de acoplamiento estándar KSG especialmente formulada para su uso en aplicaciones de acoplamiento estándar
- Grasa de acoplamiento de alto rendimiento KHP especialmente formulada para su uso en acoplamientos de alta velocidad (equilibrados)
- El espesante de polietileno utilizado en KSG y KHP evita la separación centrífuga del aceite. Superior a las grasas a base de litio
Especificaciones
- AplicaciónSector industrial de uso general
- TipoKSG - Grasa estándar
- Tamaño del contenedorPerno
- Tipo de contenedorPerno
- ComposiciónPolietileno, litio
- Rango de temperatura-40 a +190
- Temperatura máxima de funcionamiento190 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- SerieKSG
- Número de Upc del fabricante662384601961
- UPC_NO662384601961
- Número de catálogo del fabricanteKSG 120LB
- Peso121.40 lb
- Página de producto del fabricante
- Detalles adicionalesPara uso con velocidades de motor estándar.
- Velocidad máxima3600 rpm