Motion
S00206
Lubricante penetrante o multiuso - 10 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #00867518
No. Fabricante S00206
Precio12.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso - 10 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #00867518
No. Fabricante S00206

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0206000 LUBRICANTE PARA TODOS LOS FINES
  • Lubricante económico para aplicaciones en las que no se desean productos a base de petróleo
  • Esta fórmula 5% de silicona protege contra el aire y la humedad para retardar la oxidación y la corrosión
  • Elimina prácticamente la fricción y la adherencia para mejorar la producción a alta velocidad
  • Deja una película duradera que es compatible con la mayoría de las superficies
  • Equipado con un tubo de extensión para zonas de difícil acceso

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    550 °F
  • Composición
    2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, ciclohexano, hexano, propano, 2,2-Dimethylbutane
  • Rango de temperatura
    -50 a 550 °F
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Transparente
  • Regulaciones
    No
  • Punto de inflamación
    -20 °F
  • Peso neto
    10 oz.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    075577902064
  • UPC_NO
    075577902064
  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Características y beneficios
    • Lubricante económico para aplicaciones en las que no se desean productos a base de petróleo • Esta fórmula de silicona 5 % protege contra el aire y la humedad para retardar la oxidación y la corrosión • Elimina prácticamente la fricción y la adherencia para mejorar la producción a alta velocidad • Deja una película duradera compatible con la mayoría de las superficies • Equipado con un tubo de extensión para áreas de difícil acceso
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 550 °F
  • Serie
    LU206
  • Gravedad específica
    0.65
  • Contenido de VOC
    0.94
  • Peso
    0.93 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo