Descripción general
- La silicona acetoxi de grado de pasta se cura hasta obtener un sólido de caucho resistente a temperatura ambiente cuando se expone al vapor de agua en el aire
- Hace juntas formadas in situ en minutos
- Aisla térmica y eléctricamente
- Proporciona sellado impermeable y resistente a la intemperie
- Resiste temperaturas de hasta 550°F
Especificaciones
- ColorAzul
- Base químicaSilicona
- Aplicación-35°F a 140°F
- Tiempo de curado10-20 minutos
- Rango de temperatura de funcionamiento-40°F a 400°F
- Tamaño del paquete8 oz
- Tipo de paqueteLata de aerosol
- Punto de inflamación212 °F
- Estándares cumplidosASTM C-920 Tipo S, Grado NS, Clase 25
- Contenido de VOC23 g/l