Descripción general
Descripción del fabricante
22 1/1 DO S
- Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia
Especificaciones
- Tipo de engranajeS
- Distancia al centro3.00 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación1:1
- Potencia de entrada máxima26.3 a 1750 RPM
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Par de salida máximo919 a 1750 RPM
- Diámetro del eje de entrada1 pulg.
- RPM máximas de salida1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- EstiloHACER
- Tamaño del reductor del fabricante22
- Factor de servicio1
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante22 1/1 DO S
- Número de Upc del fabricante662798005812
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Tipo de eje de entradaEje
- Peso26.00 lb
- Modelo22
- RPM de salida1750 rpm
- Diámetro del eje de salida1.250 pulg.
- Inserto del eje de salidaEje
- Línea de productosAccionamiento de eje paralelo
- Tipos de productosParalelo
- Rango de relación1:1
- Serie22
- Rango de par (pulg.-lbs)De 500 a 1000 pulg. lbs
- Manual de instalación de Url
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad