Motion
S00208
Aceite de corte - Tipo: Corte, 12 oz, lata de aerosol
Artículo MI #00867858
No. Fabricante S00208
Precio13.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite de corte - Tipo: Corte, 12 oz, lata de aerosol
Artículo MI #00867858
No. Fabricante S00208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0208000 ACEITE DE CORTE
  • Lubricante excelente formulado específicamente para todas las operaciones de mecanizado ferroso y no ferroso
  • Prolonga la vida de la herramienta, reduciendo el afilado de la herramienta y el tiempo de inactividad
  • Recomendado para todos los metales, incluido el acero inoxidable y metales blandos como aluminio, latón y cobre
  • Utiliza una combinación única de triglicéridos reductores de la fricción que ayuda en un alto grado de protección de la película de fluido
  • Ofrece un alto grado de protección de la película de fluido, lo que da como resultado excelentes características de presión extrema que evitan la incautación de metal a metal
  • Usos: taladrado, corte, roscado, serrado, escariado y escariado, esmerilado
  • Precio por cada

Especificaciones

  • Tipo
    Corte
  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Nombre/número comercial
    LU 208
  • Aplicación
    El aceite de corte es un lubricante excelente formulado para todas las operaciones de mecanizado ferroso y no ferroso
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, cobre, acero inoxidable
  • Aplicaciones adicionales
    Raspado, taladrado, rectificado, escariado, serrado, roscado
  • Color
    Ámbar claro
  • Composición
    Mineral
  • Número de Upc del fabricante
    075577902088
  • Peso
    1.05 libras, 11.4
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Características y beneficios
    • Excelente lubricante formulado específicamente para todas las operaciones de mecanizado ferroso y no ferroso• Prolonga la vida de la herramienta, reducir el afilado y el tiempo de inactividad de la herramienta• Recomendado para todos los metales, incluido el acero inoxidable y metales blandos como el aluminio, latón y cobre• Utiliza una combinación única de triglicéridos reductores de la fricción que ayuda en un alto grado de protección de la película de fluido• Ofrece un alto grado de protección de la película de fluido que da como resultado excelentes características de presión extrema que evitan el agarrotamiento de metal a metal• Utiliza: Taladrado, corte, roscado, serrado, escariado y escariado, triturado• Precio por cada
  • Punto de inflamación
    Menos de 0 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Petróleo
  • Tamaño
    12 oz.
  • Gravedad específica
    1
  • Ancho
    8.4
  • Longitud
    11
  • Altura
    8.4
  • Estándares cumplidos
    Comunicación de riesgos OSHA, NSF registrado
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo