Tipo de embrague
Embrague de fricción
Configuración de montaje
Montaje en eje
Categoría del embrague
Embrague de una sola placa
Compromiso/liberación
Aire activado/liberación de resorte
Diseño
Abierta(s)
Tipo de orificio
Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
Arreglo de la conducción
Montaje piloto
Tamaño del puerto
1/8 NPT
RPM Máx.
1800 rpm
Finalizar
Óxido negro
Función
Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
Longitud total
4.75 pulg.
Diámetro total
4.56 pulg.
Diámetro interno
0.8750 pulg.
Tamaño mínimo de la rueda dentada
25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
Inercia del variador
4.70 lb-pulg2
Inercia del eje
4.79 lb/pulg2
Diámetro del piloto
2.5000 pulg.
Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.000 pulgadas
Tipo orientado al embrague
Coeficiente estándar
Código de color del borde orientado hacia el embrague
Rojo
Vida útil aproximada frente al embrague
230 hphr
Área efectiva orientada al embrague
11.93 pulg.2
Máxima disipación térmica continua
0.25 CV
Capacidad del disipador térmico del embrague
30000 pies-libras
Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
10.70 CV
Factor de respuesta del embrague
0.049
Presión máxima
80 psi
Presión de compromiso mínima
5 psi
Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
0.266 pulg.3
Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
0.695 pulg.3
Tipo de acoplamiento
Disco de polietileno de bloqueo cónico
Tamaño del acoplamiento
2.625 pulg.
Calificaciones
CE y RoHS
Modelo
OI
Peso
6.50 lb
Código de armonización
8483.60.4000
Detalles adicionales
El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como un freno/embrague montado en el eje motriz con disco y pinza incluidos en los accesorios.
Página de producto del fabricante
Lista de piezas de repuesto del fabricante
2D Dibujo
Manual de instrucciones
UPC_NO
662284155298