Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante800
- ReducciónIndividual
- Relación1:1
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- EstiloA, B
- Potencia de entrada máxima132 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salida1750.0000 rpm
- Par de salida máximo4750 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dimensiones de la carcasa(L)12.59375 x (H)8.1875 x (W)9.90625 pulg
- Altura de la carcasa11.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.2500 pulg.
- Relación nominal1:1
- Serie800
- Número de catálogo del fabricante800 1/1 A, B SP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798020761
- UPC_NO662798020761
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15.5000 pulg.
- Peso90.00 lb