S00210
Lubricante: grado alimentario, 10 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #00868176
No. Fabricante S00210
Precio13.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante: grado alimentario, 10 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #00868176
No. Fabricante S00210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0210000 LUBRICANTE DE SILICONA APTO PARA ALIMENTOS
  • Fórmula de silicona de baja viscosidad 5 % compatible con la mayoría de las superficies
  • Repele el agua y no es corrosivo para los metales
  • Un excelente lubricante para plástico, engranajes de fibra, piezas extruidas, aplicaciones deslizantes de madera a madera y caucho
  • Cumple con la normativa de la FDA descrita en el párrafo 178.3570 del Título 21 , cuando no se imparten más de 10 ppm
  • Clasificación NSF H1 para uso en plantas de carne y aves inspeccionadas a nivel federal

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Composición
    2,2-Dimethylbutane, 2,3-Dimethylbutane, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, ciclohexano, hexano, propano
  • Rango de temperatura
    -40 a +450 °F
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Transparente
  • Certificación
    NSF H1
  • Regulaciones
    No
  • Punto de inflamación
    -20 °F
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    075577902101
  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Fórmula de silicona de baja viscosidad 5 % compatible con la mayoría de las superficies• Repele el agua y no es corrosivo para los metales• Un excelente lubricante para plástico, engranajes de fibra, piezas extruidas, aplicaciones deslizantes de madera a madera y caucho• Cumple con la regulación de la FDA descrita en el párrafo 178.3570 del Título 21 , cuando no se imparten más de 10 ppm• Clasificación NSF H1 para uso en plantas de carne y aves inspeccionadas federalmente
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 450 °F
  • Serie
    LU210
  • Gravedad específica
    0.65
  • Estándares cumplidos
    Registro NSF n.o 115089
  • Contenido de VOC
    0.95
  • Peso
    0.425, 0.93 libras
  • Altura
    7.95
  • Longitud
    2.6
  • Ancho
    2.55

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo