MT1610029
Broca de mango cónico, serie 1302 , material de acero de alta velocidad, 29/64 pulg., canal de 4-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 7-1/2 pulg.
Artículo MI #00868220
No. Fabricante MT1610029
Precio37.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 1302 , material de acero de alta velocidad, 29/64 pulg., canal de 4-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 7-1/2 pulg.
Artículo MI #00868220
No. Fabricante MT1610029
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
Precio37.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10029 1302 T.S. 29/64 #1 SHK DRL

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    29/64 pulg.
  • Longitud del canal
    4-1/8 pulg.
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño del mango cónico
    1MT
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Serie
    1302
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo