Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO 802500 FW
Especificaciones
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- Para usar con la serieEmbragues de la serie F-450, embragues de la serie FW, embrague/freno de la serie FWCB
- Estilo aburridoEje recto
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Detalles adicionalesUn casquillo para los modelos FW y F-450. Normalmente se requieren dos casquillos para el FWCB. Incluye llaves y tornillos de fijación más largos cuando es necesario.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284155359
- Peso0.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad