Descripción general
Descripción del fabricante
VG-710-U24R5 SEGUIMIENTO
- Tira de desgaste curva de dos piezas para cadena de lengüetas. Material blanco UHMW radio de 24 pulgadas. Se utiliza con la cadena de lengüetas de la serie 882 .
Especificaciones
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (TAB)
- MaterialUHMW-PE
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Ancho1.5000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.5000 pulg.
- Número de cadena882 Pestaña, RR 882
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405278547
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso1.60 lb
- Detalles adicionalesPestaña Curva Pestaña Pista; Radio: in, Serie: VG-710, Altura: in, Ancho de pista: in, Material: UHMW-PE
- Número de catálogo del fabricanteVG-710-U24R5
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad