Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónDisco 1/3V3.35
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.3600 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Capacidad máxima de par dinámico119 pulg.
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total4.75 pulg.
- Diámetro total4.56 pulg.
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Inercia del variador4.70 lb-pulg2
- Inercia del eje4.79 lb/pulg2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague230 hphr
- Área efectiva orientada al embrague11.93 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua0.30 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague30000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague10.70 CV
- Factor de respuesta del embrague0.049
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.266 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.695 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloF-450
- Peso9.50 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEmbrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284155397