Descripción general
Especificaciones
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- Para usar con la serieEmbragues serie F-450, embrague/freno serie FCB-450, embragues serie FW, embrague/freno serie FWCB, embragues serie LSCC-32
- Estilo aburridoBloqueo cónico n.o 1008
- Tamaño del orificio0.5000 - 1.0000 pulg.
- FinalizarAcero desnudo y hierro
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno0.5000 - 1.0000 pulg.
- Marca/tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- Tamaño del acoplamiento2.625 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima0.040 pulg.
- Flotador máximo de Axia+ 0.125 pulg.
- Detalles adicionalesCasquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284155373
- Peso2.50 lb