2AM21
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 2AM21 , 39.6 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #00868630
No. Fabricante 2AM21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie A - Bomba de engranaje helicoidal 2AM21 , 39.6 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #00868630
No. Fabricante 2AM21
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2AM21-1A BOMBA
  • Diseñado para funcionar a velocidades de motor estándar
  • Perfil de diente más fuerte que los engranajes rectos
  • Rotación bidireccional
  • Enmallado correcto
  • Menor fricción y vibración
  • Funcionamiento silencioso y eficiente
  • Larga vida útil
  • Todas las fundiciones son de hierro fundido. Ductile también está disponible.
  • Las tolerancias de fabricación precisas proporcionan holguras mínimas para una máxima eficiencia de bombeo.
  • Los pasadores de espiga de acero endurecido de gran tamaño garantizan una alineación positiva entre la placa frontal, la caja y la placa posterior.
  • Los cojinetes son de bronce de alto plomo y resistencia especial al desgaste. (Hay disponibles rodamientos de hierro y carbono).
  • Cuatro rodamientos de manguito de alta resistencia proporcionan un soporte positivo a los engranajes de bombeo y garantizan un servicio largo y eficiente.

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Engranaje helicoidal
  • Caudal máximo
    40.2 gpm
  • Presión máxima
    150 psi
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido - Construcción estándar
  • Materiales húmedos
    Engranajes de hierro dúctil, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido/hierro dúctil
  • Tamaño del flujo
    Tamaño 21 = 2.2 Gal /100 Rev [8.33 L / Rev]
  • Sello
    Sello mecánico
  • Conjunto de configuración
    Pie montado con válvula de alivio
  • Material
    Carcasa: hierro fundido, engranajes: hierro dúctil, cojinetes: bronce, eje tensor: hierro dúctil, eje motriz: acero endurecido
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Velocidad mínima
    200 rpm
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Tamaño de la bomba
    21
  • Serie
    Serie A
  • Montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de eje
    Eje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo