Motion
F-450 .875 1'A' 03.80 PD

Nexen Group
F-450 .875 1'A' 03.80 PD

Embrague de fricción - 0.8750 pulg. Orificio, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/A3.80
Artículo MI #00868679
No. Fabricante F-450 .875 1'A' 03.80 PD
Precio1,024.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
F-450 .875 1'A' 03.80 PD

Embrague de fricción - 0.8750 pulg. Orificio, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/A3.80
Artículo MI #00868679
No. Fabricante F-450 .875 1'A' 03.80 PD
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
Precio1,024.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
802830 EMBRAGUE

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Disco 1/A3.80
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Capacidad máxima de par dinámico
    119 pulg.
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Diámetro total
    4.56 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Inercia del variador
    4.79 lb-pulg2
  • Inercia del eje
    4.79 lb/pulg2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    230 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    11.93 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.30 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    30000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    10.70 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.049
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.266 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.695 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    F-450
  • Peso
    10.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Par estático de hasta 196 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 5 hp, disipación térmica continua de hasta 0.3 hp, orificios de hasta 0.875". Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284155458

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo