Descripción general
Descripción del fabricante
REDUCTOR DE BISEL 2:1 RECTO M2 A,B
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de bolas de precisión para adaptarse a velocidades de funcionamiento más altas
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Tamaño del reductor del fabricanteM2
- ReducciónIndividual
- Relación2:1
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- EstiloA, B
- Potencia de entrada máxima1.0400 CV
- RPM máximas de salida875.0000 rpm
- Par de salida máximo75 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dimensiones de la carcasa(L)4.796875 x (H)3.1875 x (W)4.131
- Altura de la carcasa4.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa9.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa9.0000 pulg.
- Relación nominal2:1
- SerieM2
- Número de catálogo del fabricanteM2 2/1 A, B ST
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798003818
- UPC_NO662798003818
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío9.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9.0000 pulg.
- Peso9.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad