Motion
F-450 0,875 MONTAJE DEL PILOTO

Nexen Group
F-450 .875 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.8750 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00868959
No. Fabricante F-450 .875 PILOT MOUNT
Precio969.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
F-450 .875 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.8750 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00868959
No. Fabricante F-450 .875 PILOT MOUNT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio969.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
802850 EMBRAGUE

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Capacidad máxima de par dinámico
    119 pulg.
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Diámetro total
    4.56 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
  • Inercia del variador
    4.79 lb-pulg2
  • Inercia del eje
    4.79 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    2.5000 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.000 pulgadas
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    230 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    11.93 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.30 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    30000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    10.70 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.049
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.266 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.695 pulg.3
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno de bloqueo cónico
  • Tamaño del acoplamiento
    2.625 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    F-450
  • Peso
    9.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. Par estático de hasta 196 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 5 hp, disipación térmica continua de hasta 0.3 hp, orificios de hasta 0.875". Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284155519

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo