Motion
150 2/1 A, B ST

Hub City (RRX)
150 2/1 A,B ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto, serie 150 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor 150 , simple, 2:1 relación, dirección de salida doble, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00869118
No. Fabricante 150 2/1 A,B ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
150 2/1 A,B ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto, serie 150 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor 150 , simple, 2:1 relación, dirección de salida doble, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00869118
No. Fabricante 150 2/1 A,B ST
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE BISEL 2:1 RECTO 150 A,B
  • Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Tamaño del reductor del fabricante
    150
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    2:1
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Estilo
    A, B
  • Potencia de entrada máxima
    6.2500 CV
  • RPM máximas de salida
    875.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    442 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)6.28125 x (H)4.125 x (W)6.1875
  • Altura de la carcasa
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.2500 pulg.
  • Relación nominal
    2:1
  • Serie
    150
  • Número de catálogo del fabricante
    150 2/1 A, B ST
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798004464
  • UPC_NO
    662798004464
  • Altura de las dimensiones de envío
    7.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    13.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.5000 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo