Motion
DVP-25-01.X

HYDAC
DVP-25-01.X

00705363 Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en colector, 5000 psi, 80 gpm, +212 °F, montaje en colector, acero al carbono
Artículo MI #00869189
No. Fabricante DVP-25-01.X
Precio896.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DVP-25-01.X

00705363 Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en colector, 5000 psi, 80 gpm, +212 °F, montaje en colector, acero al carbono
Artículo MI #00869189
No. Fabricante DVP-25-01.X
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
Su precio$896.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DVP-25-01.X
  • Cuerpo fosfato de tamaño 20 y superior
  • Sellos de FPM (fluoroelastómero)
  • Husillo de control ranurado para ajustes de flujo precisos y lineales
  • Diseño exclusivo de husillo de seguridad
  • Husillo con código de color para un control preciso del flujo
  • Almohadillas guiadas para un funcionamiento sin vibraciones más suave

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Sin
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Longitud total
    5.63 pulg.
  • Altura total
    6.50 pulg.
  • Ancho general
    3.94 pulg.
  • Kit de juntas
    555095
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo