Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónDisco 2/3V5.30
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total5.56 pulg.
- Diámetro total6.06 pulg.
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Inercia del variador36.74 lb-pulg2
- Vuelta0.44°
- Inercia del eje16.13 lb/pulg2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague572 hphr
- Área efectiva orientada al embrague18.62 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua0.40 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague60000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague16.80 CV
- Factor de respuesta del embrague0.060
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.327 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.855 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloLW
- Peso14.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEl orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284155625