S00322
Revestimiento extraíble - 12 oz, color gris
Artículo MI #00869786
No. Fabricante S00322
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento extraíble - 12 oz, color gris
Artículo MI #00869786
No. Fabricante S00322

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0322000 PINTURA DE RECUBRIMIENTO PROTECTOR
  • Pulverizador de ventilador de fácil contacto

Especificaciones

  • Tipo
    Revestimiento extraíble
  • Color
    Gris
  • Familia de colores
    Gris
  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Finalizar
    Semibrillante
  • Tiempo de secado
    30 s
  • Rango de cobertura
    10-15 pies2
  • Estándares cumplidos
    NIOSH, MSHA, OSHA
  • Cantidad del paquete
    12
  • Peso
    1.05 lb
  • Tipo de base
    Aceite
  • Contenido de VOC
    0.0065
  • Rango de temperatura de aplicación
    70 grados a 90 °F
  • Cobertura
    20 pies2
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Certificación, normativa o norma ecológica cumplida
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Peso neto
    12 oz.
  • Tipo de resina
    Vinilo
  • Tamaño
    16 oz.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo