Motion
VG-011-02
Abrazadera de triple raíl redonda - Acero inoxidable, Abrazadera de triple raíl, 1.50 in de ancho total, Orificios de perno redondo, 2.50 in Centros de raíl, Usar sujetadores de perno 3/8 o perno M10
Artículo MI #00869793
No. Fabricante VG-011-02
Precio24.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de triple raíl redonda - Acero inoxidable, Abrazadera de triple raíl, 1.50 in de ancho total, Orificios de perno redondo, 2.50 in Centros de raíl, Usar sujetadores de perno 3/8 o perno M10
Artículo MI #00869793
No. Fabricante VG-011-02
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
Precio24.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-011-02 ABRAZADERA
  • Abrazadera triple del riel guía con orificio redondo. Se utiliza con contenedores altos o cuando los contenedores grandes y pequeños funcionan en la misma línea de producción. Acero inoxidable, calibre 11 .

Especificaciones

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de triple raíl
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Centros ferroviarios
    2.5000 pulg.
  • Tipo de sujetador
    3/8 O M10
  • Altura total
    0.7900 pulg.
  • Manómetro de acero
    11 ga
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-011-02
  • Número de Upc del fabricante
    787405000117
  • Detalles adicionales
    Soporte para riel guía. Se utiliza con contenedores altos o cuando los contenedores grandes y pequeños funcionan en la misma línea de producción.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo