Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
17830-DO

Grasa multiuso Molylube - Alta temperatura/presión extrema, composición de disulfuro de molibdeno, 1 grado NLGI, 440 lb, tambor, color gris
Artículo MI #00869852
No. Fabricante 17830-DO

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOLYLUBE 65 440 LB DM 17830-DO

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Alta temperatura/presión extrema
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    440 lb
  • Composición
    Disulfuro de molibdeno
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Color
    Gris
  • Rango de temperatura
    0 a +600 °F
  • Peso
    475.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo