Tipo de embrague
Embrague de fricción
Configuración de montaje
Montaje en eje
Categoría del embrague
Embrague de una sola placa
Compromiso/liberación
Aire activado/liberación de resorte
Diseño
Abierta(s)
Tipo de orificio
Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
Arreglo de la conducción
Montaje piloto
Tamaño del puerto
1/8 NPT
RPM Máx.
1800 rpm
Finalizar
Óxido negro
Función
Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
Longitud total
5.56 pulg.
Diámetro total
6.06 pulg.
Diámetro interno
1.1250 pulg.
Tamaño mínimo de la rueda dentada
35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
Inercia del variador
27.47 lb-pulg2
Vuelta
0.44°
Inercia del eje
16.13 lb/pulg2
Diámetro del piloto
3.0000 pulg.
Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.500 pulgadas
Tipo orientado al embrague
Coeficiente estándar
Código de color del borde orientado hacia el embrague
Rojo
Vida útil aproximada frente al embrague
572 hphr
Área efectiva orientada al embrague
18.62 pulg.2
Máxima disipación térmica continua
0.40 CV
Capacidad del disipador térmico del embrague
60000 pies-libras
Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
16.80 CV
Factor de respuesta del embrague
0.060
Presión máxima
80 psi
Presión de compromiso mínima
5 psi
Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
0.327 pulg.3
Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
0.855 pulg.3
Tipo de acoplamiento
Disco de polietileno de bloqueo cónico
Tamaño del acoplamiento
4.000 pulg.
Calificaciones
CE y RoHS
Modelo
LW
Peso
12.00 lb
Código de armonización
8483.60.4000
Detalles adicionales
El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como un freno/embrague montado en el eje motriz con disco y pinza incluidos en los accesorios.
Página de producto del fabricante
Lista de piezas de repuesto del fabricante
2D Dibujo
Manual de instrucciones
UPC_NO
662284155755