Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante810
- ReducciónIndividual
- Relación1:1
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.7500 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- EstiloGG
- Potencia de entrada máxima132 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salida1750.0000 rpm
- Par de salida máximo4750 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Altura de la carcasa12.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa18.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa18.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante810 1/1 GG SP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798021201
- Altura de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío18.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío18.0000 pulg.
- Peso141.00 lb