Motion
800 1/1 D,E ST

Hub City (RRX)
800 1/1 D,E ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Serie 800 , tipo de engranaje de bisel recto, tamaño del reductor 800 , simple, 1:1 relación, dirección de salida a la izquierda o a la derecha, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00870396
No. Fabricante 800 1/1 D,E ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
800 1/1 D,E ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Serie 800 , tipo de engranaje de bisel recto, tamaño del reductor 800 , simple, 1:1 relación, dirección de salida a la izquierda o a la derecha, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00870396
No. Fabricante 800 1/1 D,E ST
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
800 1/1 D,E REDUCTOR DE BISEL RECTO
  • La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Tamaño del reductor del fabricante
    800
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Mano izquierda o derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Estilo
    D, E
  • Potencia de entrada máxima
    56.2000 CV
  • RPM máximas de salida
    690.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    5130 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)12.59375 x (H)8.1875 x (W)9.90625 pulg
  • Altura de la carcasa
    11.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.2500 pulg.
  • Relación nominal
    1:1
  • Serie
    800
  • Número de catálogo del fabricante
    800 1/1 D,E ST
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798020464
  • UPC_NO
    662798020464
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.5000 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo