Descripción general
- Abrazadera doble para riel guía, estrecha con orificio ranurado. Acero inoxidable, calibre 11 .
Especificaciones
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de raíl doble
- Ancho general1.0000 pulg.
- Forma del orificio del pernoRanurado
- MaterialAcero inoxidable
- Centros ferroviarios3.3100 pulg.
- Tipo de sujetador3/8 O M10
- Altura total0.7900 pulg.
- Manómetro de acero11 ga
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-011-NS
- Número de Upc del fabricante787405004337
- Detalles adicionalesSoporte para riel guía. Se utiliza con contenedores altos o cuando los contenedores grandes y pequeños funcionan en la misma línea de producción.