Descripción general
Especificaciones
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- Para usar con la serieEmbragues serie L-600, embrague/freno serie LCB-600, embrague/freno serie LSCB-44, embragues serie LSCC-44, embragues serie LW, embrague/freno serie LWCB
- Estilo aburridoBloqueo cónico n.o 1215
- Tamaño del orificio0.5000 - 1.1250 pulg.
- FinalizarAcero desnudo y hierro
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno0.5000 - 1.1250 pulg.
- Marca/tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- Tamaño del acoplamiento4.000 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima2.0 °
- Flotador máximo de Axia+ 0.125 pulg.
- Detalles adicionalesCasquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284155861
- Peso5.30 lb