Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la broca31/32 pulg.
- Longitud del canal6-3/8 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño del mango cónico3MT
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoEstándar
- Administración de refrigeranteExterno
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Longitud total11 pulg.
- Serie1302
- Tipo de mangoCono Morse
- Dirección en espiralEspiral derecha