L-600 1.125 2-3V  04.50 OD

Nexen Group
L-600 1.125 2-3V 04.50 OD

Embrague de fricción - 1.1250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 2/3V4.50
Artículo MI #00870591
No. Fabricante L-600 1.125 2-3V 04.50 OD
Precio1,375.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
L-600 1.125 2-3V 04.50 OD

Embrague de fricción - 1.1250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 2/3V4.50
Artículo MI #00870591
No. Fabricante L-600 1.125 2-3V 04.50 OD
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
Precio1,375.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
805210 EMBRAGUE

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Disco 2/3V4.50
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    5.56 pulg.
  • Diámetro total
    6.06 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Inercia del variador
    36.74 lb-pulg2
  • Vuelta
    0.44°
  • Inercia del eje
    16.13 lb/pulg2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    572 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    18.62 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.75 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    60000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    16.80 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.060
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.327 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.855 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    L-600
  • Peso
    17.50 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. Par estático de hasta: 518 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 10 hp, disipación térmica continua de hasta 0.75 hp, orificios de hasta 1.188". Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284155908

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo