L-600 1.125 2-3V  06.00 OD

Nexen Group
L-600 1.125 2-3V 06.00 OD

Embrague de fricción - 1.1250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 2/3V6.00
Artículo MI #00870847
No. Fabricante L-600 1.125 2-3V 06.00 OD
Precio1,146.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
L-600 1.125 2-3V 06.00 OD

Embrague de fricción - 1.1250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 2/3V6.00
Artículo MI #00870847
No. Fabricante L-600 1.125 2-3V 06.00 OD
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
Precio1,146.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
805230 EMBRAGUE

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Disco 2/3V6.00
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    5.56 pulg.
  • Diámetro total
    6.06 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Vuelta
    0.44°
  • Inercia del eje
    16.13 lb/pulg2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    572 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    18.62 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.75 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    60000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    16.80 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.060
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.327 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.855 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    L-600
  • Peso
    20.50 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Par estático de hasta: 518 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 10 hp, disipación térmica continua de hasta 0.75 hp, orificios de hasta 1.188". Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284155960

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo