Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoEngranaje helicoidal
- Caudal máximo127.5 gpm
- Presión máxima125 psi
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 2 pulg.
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- Materiales húmedosEngranajes de hierro endurecido estándar, rodamientos de bronce estándar, ejes de acero estándar
- Orientación del puertoPuertos 90°
- Tamaño del flujoTamaño 17 = Hasta 0.17 GPR
- SelloEmbalaje
- Conjunto de configuraciónCaja de puerto roscado con cojinete de bolas exterior y válvula de alivio interna única
- Folleto de productos de apoyo
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro