Descripción general
- Ideal para aplicaciones de vapor
- La lengüeta antipar evita la rotación de la carcasa mientras está en funcionamiento
- El cojinete especial de grafito de carbono se lubrica con el fluido del proceso y no requiere lubricación adicional
- Anillo de sellado de alta temperatura disponible para aplicaciones de aceite caliente
- El inserto de carcasa de acero inoxidable es uno de los favoritos de la industria textil
- Roscas: NPT estándar de 2 a 4 pulgadas, liberación rápida, BSP o ISO228 disponibles
Especificaciones
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente-vapor
- Tamaño de la rosca4 pulg.
- ConexiónNPT
- RotaciónIzquierda
- Velocidad600 rpm
- Presión de vapor175 psi
- Presión del aceite caliente100 psi
- Temperatura del vapor450 °F
- Temperatura del aceite caliente600 °F
- FlujoFlujo único
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481.80.9015
- Peso162.00 lb
- Serie8000
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación