Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.3600 rpm
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total5.56 pulg.
- Diámetro total6.06 pulg.
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Inercia del variador27.47 lb-pulg2
- Vuelta0.44°
- Inercia del eje16.13 lb/pulg2
- Diámetro del piloto3.0000 pulg.
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.500 pulgadas
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague572 hphr
- Área efectiva orientada al embrague18.62 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua0.75 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague60000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague16.80 CV
- Factor de respuesta del embrague0.060
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.327 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.855 pulg.3
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno de bloqueo cónico
- Tamaño del acoplamiento4.000 pulg.
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloL-600
- Peso16.50 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEmbrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. Par estático de hasta: 518 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 10 hp, disipación térmica continua de hasta 0.75 hp, orificios de hasta 1.188". Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284156080