Motion
02F300

Cooper
02F300

Carcasa de montaje en brida - Brida dividida de cuatro pernos, carcasa dividida, sin recubrimiento
Artículo MI #00871374
No. Fabricante 02F300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02F300

Carcasa de montaje en brida - Brida dividida de cuatro pernos, carcasa dividida, sin recubrimiento
Artículo MI #00871374
No. Fabricante 02F300
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
02F300 BRIDA HSG

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.3281 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.3125 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad general
    5-7/8 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    01, 01E, 02
  • Serie
    F
  • Peso
    42.57 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo