Motion
3622HBFRV
Serie 3600 - Bomba de engranaje helicoidal 3622HBFRV , 165.0 gpm, 125 psi, puertos NPT 90° de 3 pulg.
Artículo MI #00871537
No. Fabricante 3622HBFRV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 3600 - Bomba de engranaje helicoidal 3622HBFRV , 165.0 gpm, 125 psi, puertos NPT 90° de 3 pulg.
Artículo MI #00871537
No. Fabricante 3622HBFRV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3622HBFRV-3A BOMBA

Especificaciones

  • Diseño de tipo
    Engranaje helicoidal
  • Caudal máximo
    165.0 gpm
  • Presión máxima
    125 psi
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 3 pulg.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Materiales húmedos
    Engranajes de hierro endurecido estándar, rodamientos de bronce estándar, ejes de acero estándar
  • Orientación del puerto
    Puertos 90°
  • Tamaño del flujo
    Tamaño 22 = Hasta 0.22/0.23 GPR
  • Sello
    Embalaje
  • Conjunto de configuración
    Puertos bridados con cojinete de bolas exterior y válvula de alivio interna única
  • Folleto de productos de apoyo
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo