Motion
430505C
Unión giratoria serie 8000 , L8300S, 3/4 pulg. NPT, resorte estándar, flujo doble, izquierda
Artículo MI #00871622
No. Fabricante 430505C
Precio738.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 8000 , L8300S, 3/4 pulg. NPT, resorte estándar, flujo doble, izquierda
Artículo MI #00871622
No. Fabricante 430505C
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
Su precio$738.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L8300S-ST JUNTA GIRATORIA
  • Una lengüeta antipar evita la rotación de la carcasa mientras está en funcionamiento.
  • El cojinete de grafito de carbono se lubrica con el fluido del proceso y no requiere lubricación adicional.
  • El inserto de la carcasa de acero inoxidable de la serie 8000T hace que esta junta sea una de las favoritas de la industria textil.
  • Ideal para aplicaciones de vapor o aceite caliente.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente-vapor
  • Tamaño de la rosca
    3/4 pulg.
  • Conexión
    NPT
  • Rotación
    Izquierda
  • Presión de vapor
    175 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del vapor
    450 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Flujo
    Flujo doble
  • Fluido hidráulico
    No
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Peso
    7.00 lb
  • Serie
    8000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo