Motion
430506C
Unión giratoria - Serie 8000 , tipo aceite-vapor caliente, tamaño de rosca de 3/4 pulg., conexión NPT, rotación a la derecha, velocidad de 600 rpm
Artículo MI #00871749
No. Fabricante 430506C
Precio738.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria - Serie 8000 , tipo aceite-vapor caliente, tamaño de rosca de 3/4 pulg., conexión NPT, rotación a la derecha, velocidad de 600 rpm
Artículo MI #00871749
No. Fabricante 430506C
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
Su precio$738.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R8300S-N JUNTA GIRATORIA
  • Ideal para aplicaciones de vapor
  • La lengüeta antipar evita la rotación de la carcasa mientras está en funcionamiento
  • El cojinete especial de grafito de carbono se lubrica con el fluido del proceso y no requiere lubricación adicional
  • Anillo de sellado de alta temperatura disponible para aplicaciones de aceite caliente
  • El inserto de carcasa de acero inoxidable es uno de los favoritos de la industria textil
  • Roscas: NPT estándar de 2 a 4 pulgadas, liberación rápida, BSP o ISO228 disponibles

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente-vapor
  • Tamaño de la rosca
    3/4 pulg.
  • Conexión
    NPT
  • Rotación
    Mano derecha
  • Velocidad
    600 rpm
  • Presión de vapor
    175 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del vapor
    450 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Flujo
    Flujo doble
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481.80.9016
  • Peso
    7.00 lb
  • Serie
    8000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo